KENNAMETAL® Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte SP4019

Artikel-Nr.: 250182 SP4019

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    17,34 € / Stück
  • ab 10 Stück
    14,45 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 120404
Eckenradius 0,4 mm
Sorte SP4019
Schneidstoff HM
Hauptanwendung M
Nebenanwendung S
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher 3J
Schnitttiefe ap 1 mm - 4 mm
Vorschub f 0,15 mm/U - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 300 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 40 m/min - 110 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250182 SP4019
EAN / GTIN 2050001938121
Herstellernummer 5654270

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KENNAMETAL® Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte SP4019

KENNAMETAL® Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte SP4019

auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
17,34 €
ab 10  St.
14,45 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
819 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
10,68 €
ab 10  St.
8,90 €
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten
Schnittbedingung kontinuierlich kontinuierlich
Sorte SP4019 HB7120-1
Spanbrecher 3J VM
Hauptanwendung M M
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 300 m/min 80 m/min - 260 m/min
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb