• Dieses Produkt ist ein Auslaufartikel und demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form ADB 16 mm

Artikel-Nr.: 302965 16
Rabatt
117,90 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Norm: DIN 6358
  • Aufnahme-Norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 15000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5

Produktdetails

Technische Daten

Dorn-⌀ d1 16 mm
Spann-⌀ D1 16 mm
Aufnahme BT 50 A = 100
Norm DIN 6358
Aufnahme-Norm JIS B6339; ISO 7388-2
Form ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 15000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie HPC
Auskraglänge A-Maß 100 mm
Außen-⌀ D 32 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 16
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870 16
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 16
Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302965 16
EAN / GTIN 4250122615941
Herstellernummer 506.10.16.100

Beschreibung

Ausführung:

Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlagefläche am Bund geschliffen.
Alle Schäfte brüniert.

Verwendung:

Mit Passfeder für Fräser mit Längsnut, z. B. DIN 841.
Mit Mitnehmerring für Fräser mit Quernut DIN 1880 und Messerköpfe DIN 1830.

Lieferumfang:

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308802. Spezialschlüssel Nr. 309840.

Hinweis:

Innenkühlung nur mit passender Anzugsschraube Nr. 309861 möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb