Kurzbohrfutter Form A, HSK-A 63, Spannbereich: 0,3-8mm

Artikel-Nr.: 307730 0,3-8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spannbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 30
  • maximales Anzugsdrehmoment Md max: ≤ 14

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 0,3 mm - 8 mm
Aufnahme HSK-A 63
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 30 µm
maximales Anzugsdrehmoment Md max ≤ 14 Nm
Bauart standard
Auskraglänge A-Maß 96 mm
Außen-⌀ D 36 mm
Ersatz-Spannschlüssel Nr. 627425 SW 4
Produktart Kurzbohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 307730 0,3-8
EAN / GTIN 2050001690012
Herstellernummer 16.296.63.08

Beschreibung

Ausführung:

  • Für Rechts- und Linkslauf.
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.

Lieferumfang:

Inklusive Spannschlüssel mit Quergriff.

Sonderzubehör:

Steckschlüssel Nr. 309890. Kühlmittelrohr Nr. 309880.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Kurzbohrfutter Form A, HSK-A 63, Spannbereich: 0,3-8mm

Kurzbohrfutter Form A, HSK-A 63, Spannbereich: 0,3-8mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
469,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
356,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
256,00 €
Aufnahme HSK-A 63 HSK-A 63 SK 40
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 ISO 7388-1
Form A A AD
Rundlaufgenauigkeit ≤ 30 µm ≤ 20 µm ≤ 20 µm
Spannbereich 0,3 mm - 8 mm 0,3 mm - 8 mm 0,3 mm - 8 mm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1 G 2,5 bei 25000 min-1 G 2,5 bei 25000 min-1
Produktart Kurzbohrfutter Kurzbohrfutter Kurzbohrfutter

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb