{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindebohrer-Schaft-⌀ | 4,5 mm | |
Gewindebohrer-Bereich | M3 − M12 | |
Außen-⌀ D | 32 mm | |
Schaft-⌀ d | 19 mm | |
Anschlusslänge L | 21,5 mm | |
Auskraglänge H | 70 mm | |
⌀ e | 23 mm | |
Schaft-Vierkant | 3,4 mm | |
Produktart | Verlängerung |
Artikelnummer | 335645 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197554017 | |
Herstellernummer | 335645 4,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Basisverlängerung mit Sicherheits-Rutschkupplung, M3 − M12, Gewindebohrer-Schaft-⌀: 4,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
148,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
25,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
63,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschlusslänge L | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm |
Auskraglänge H | 70 mm | 7 mm | 25 mm |
Außen-⌀ D | 32 mm | 30 mm | 32 mm |
Gewindebohrer-Schaft-⌀ | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Schaft-⌀ d | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Schaft-Vierkant | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Produktart | Verlängerung | Schnellwechsel-Einsatz | Schnellwechsel-Einsatz |