uvex® Komfort-Schutzbrille uvex i-vo, Scheibentönung CLEAR

Artikel-Nr.: 096515 CLEAR
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 066 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Scheibenbeschichtung: beschlagfrei; kratzfest; chemikalienbeständig
  • UV-Schutz: UV400
  • Rahmeneigenschaft: Bügelkissen; Bügellänge verstellbar; Bügelneigung verstellbar; Nasenpads einstellbar
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat

Produktdetails

Technische Daten

Serie i-vo
Rahmenkennzeichnung W 166 FT CE
Scheibenkennzeichnung 2C-1,2 W 1 FTKN
Scheibenbeschichtung beschlagfrei; kratzfest; chemikalienbeständig
UV-Schutz UV400
Rahmeneigenschaft Bügelkissen; Bügellänge verstellbar; Bügelneigung verstellbar; Nasenpads einstellbar
Scheibenmaterial Polycarbonat
Hersteller-ID 9160.265
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 096515 CLEAR
EAN / GTIN 4031101256382
Herstellernummer 9160265

Beschreibung

Ausführung:

Die 2K-Schutzbrille sorgt durch Weichkomponenten im Nasen-, Stirn- und Ohrenbereich für besonders hohen Tragekomfort auch bei langen Arbeitseinsätzen. Neigung und Länge der Bügel sind individuell einstellbar. Exzellente Chemikalienbeständigkeit und Kratzfestigkeit auf der Außenseite.
uvex supravision excellence Beschichtung für zusätzliche Beschlagfreiheit auf der Innenseite.

Norm:

EN 166
EN 170

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "i-vo"