Handschuh-Paar HyFlex® 11-600

Artikel-Nr.: 094240
ab 

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab 3,96 €
  • ab 12
    ab 3,30 €
auf Anfrage
Lieferbar
2 657 Stück sofort lieferbar
  • Stricktechnologie: 15G
  • Schnittschutzklasse: A

Beschreibung

Ausführung:

HyFlex® 11-600. Feinstrickhandschuhe mit Innenhandbeschichtung für trockene Arbeitsumgebungen. Für präzise Arbeiten geeignet, hohe Atmungsaktivität.Mit dünnem Trägermaterial für den Einsatz in der Industrie bei Leicht- und Feinarbeiten, bei denen maximale Beweglichkeit erforderlich ist. Schutz der Produkte vor Fingerabdrücken, handschuheigenen Rückständen und einer produktübergreifenden Verschmutzung. Besonders geeignet für die Montage von Kleinteilen wie Kugellager, Gelenken und Federn.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.