{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 225 mm | |
Stärke | 2 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Bohrungs-⌀ | 32 mm | |
Zähnezahl Z | 90 | |
Teilung t | 8 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 2 | |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 8 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 45 mm | |
passend für Sägen-Fabrikat | Eisele | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 177450 225X2/K | |
EAN / GTIN | 4045197095596 | |
Herstellernummer | 177450 225X2/K |