{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 6,3 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 334 | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 1,6 mm | |
Gesamtlänge L | 45 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150840 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197087263 | |
Herstellernummer | 150840 6,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kegelsenker Form C 60°, TiN, Außen-⌀ Dc: 6,3mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
118 Stück sofort lieferbar
19,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
529 Stück sofort lieferbar
14,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 6,3 mm | 6,3 mm |
Farbring | grün | grün |
Gesamtlänge L | 45 mm | 45 mm |
Innenkühlung | nein | nein |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 60 Grad | 90 Grad |
Norm | DIN 334 | DIN 335 C |
Schaft-⌀ Ds | 5 mm | 5 mm |