{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 4,3 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 1,3 mm | |
Gesamtlänge L | 40 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150175 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197085689 | |
Herstellernummer | 150175 4,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kegelsenker 90°, unbeschichtet, Außen-⌀ Dc: 4,3mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
342 Stück sofort lieferbar
7,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
456 Stück sofort lieferbar
11,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
232 Stück sofort lieferbar
13,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | M2 | M2 |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS E |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |