{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fräsprofil | HR | |
Toleranz Nenn-⌀ | d11 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 8 mm | |
Gesamtlänge L | 54 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,3 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 205482 5 | |
EAN / GTIN | 4045197551634 | |
Herstellernummer | 205482 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-Schruppfräser kurz HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
142 Stück sofort lieferbar
93,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
281 Stück sofort lieferbar
26,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
911 Stück sofort lieferbar
17,80 €
4,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
178 Stück sofort lieferbar
18,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
155 Stück sofort lieferbar
21,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | AlCrN | AlCrN | TiAlN |
Farbring | grün | ohne | ohne | ohne | grün |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Schneiden-⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Schneidenlänge Lc | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Toleranz Nenn-⌀ | d11 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,3 mm | 0,04 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,04 mm |