• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

VHM-Schruppfräser kurz HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 6mm

Artikel-Nr.: 205482 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
130 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ d11 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung TiAlN
Zerspanungsstrategie HPC
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 3
Schneidendurchmesser Dc 6 mm
Schneidenlänge Lc 8 mm
Länge gesamt L 54 mm
Durchmesser Schaft DS 6 mm
Drallwinkel 30 Grad
Toleranzklasse d11
Eckenfasenbreite 0,3 mm
Schneidstoff VHM
Auskraglänge A 18 mm
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass min. bedingt geeignet
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,033 mm
Schnitttiefe max., Vollnuten 6 mm
Schnitttiefe max., Besäumen 8 mm
nass max. geeignet
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,03 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00601005
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 6 mm
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Aufnahmetoleranzklasse h6
Länge Schaft LS 36 mm
Schaftausführung HB
Luft bedingt geeignet
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung VHM-Schruppfräser kurz HPC
Zerspanungsgruppe H (harte Werkstoffe); K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Freistellungsdurchmesser D1 5,5 mm
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z 3
Drallrichtung rechts
Ecke / Kante 1
Eckausführung als Fase
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Formkennzeichen, herstellerspezifisch HR
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Anzahl Spannuten 3
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM TIALN
Vorschub pro Zahn in Stahl < 900 N/mm2
Schnittstelle Trennstelle 1
Gewicht 22 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm DIN 6527
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen (FEC); Nutenfräsen (FNU)
Farbring grün
Produktart Eckfräser
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 1,25
Schnitttiefe min. 0,4 mm
Schnitttiefe Anwendung Vollnuten; Besäumen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 205482 6
EAN / GTIN 4045197551641
Herstellernummer 205482 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
105
Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
70
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
Stahl < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Baumaße ähnlich DIN 6527.
Für hohe Vorschubgeschwindigkeiten, sehr hohe Zerspanungsleistung.
Mit Spezial-Kordelprofil.

Hinweis:

NEUE GENERATION VERFÜGBAR!
Empfohlenes Nachfolgeprodukt Nr. 205548.