{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,1×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 13 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 18 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 4,8 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,05 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,032 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203440 5 | |
EAN / GTIN | 4045197119421 | |
Herstellernummer | 203440 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-Fräser DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ e8 DC: 5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
102 Stück sofort lieferbar
41,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
160 Stück sofort lieferbar
56,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
21,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad |
Farbring | grün | grün | ohne |
Norm | DIN 6527 | Werksnorm | DIN 6527 |
Spiralwinkel | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad |
Typ | N | N | N |
Zustellrichtung | horizontal | horizontal | horizontal |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |