VHM-Fräser mit Innenkühlung HPC, ZOX, ⌀ f8 DC: 6mm

Artikel-Nr.: 202259 6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
125 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zähnezahl Z: 3
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 6 mm
Beschichtung ZOX
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ W
Toleranz Nenn-⌀ f8
Zähnezahl Z 3
Spiralwinkel 45 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 mit HA
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 10 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 42 mm
Freistellungs-⌀ D1 5,7 mm
Gesamtlänge L 80 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Schaftform HA
Eckenfasenbreite bei 45° 0,2 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend 0,06 mm
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend 0,08 mm
Farbring gelb
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 202259 6
EAN / GTIN 4045197538635
Herstellernummer 202259 6

Anwendertabelle

Alu
N
250
Alu (kurzspanend)
N
240
Alu > 10% Si
N
120
CuZn
N
120
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Schruppfräser ohne Kordelverzahnung.
Mit starkem Kern, speziellen Spanraummulden und großen polierten Spanräumen.

Verwendung:

Zum Schruppfräsen mit hohen Ansprüchen an die Werkstückoberfläche.

Hinweis:

NEUE GENERATION VERFÜGBAR!
Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 202019.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb