Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Sicherheitsmesser SECUMAX CARDYCUT, TiN

Artikel-Nr.: 842042

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 71 mm
Beschichtung TiN
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 842042
Herstellernummer 746908

Beschreibung

Ausführung:

Einweg-Sicherheitsmesser mit verdeckt liegender Klinge. Mit kurzer Messernase für Schnitte mit engem Radius. Rostfreie, TiN-beschichtete Klinge.
Leichtes (5,5 g) und schmales (2 mm) Kartenmesser aus Kunststoff.

Verwendung:

Spezialisiert auf dünne Folien und dünnes Papier.
Auch für den Einsatz bei geringen Spaltmaßen, z.B. in der Automobilindustrie.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb