Schraubenschlüssel „Europäer“, ganze Länge: 150mm

Artikel-Nr.: 813980 150
Rabatt
75,20 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
240 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 150 mm
maximale Schlüsselweite 30 mm
Produktart Installationsschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 813980 150
EAN / GTIN 4021176000355
Herstellernummer 1900-30

Beschreibung

Ausführung:

Einstellbarer Schraubenschlüssel mit doppelseitigem Maul. Eine Seite mit geradem, glatten Maul, zweite Seite mit prismatischem Maul zum Halten und Klemmen runder oder mehrkantiger Werkstücke. Der Verriegelungsmechanismus zum Feststellen der eingestellten Schlüsselweite verhindert unbeabsichtigtes Verstellen. Metrische und zöllige Messskala. Schutzkappen verbessern den Halt bei metallischen Gegenständen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb