HOLEX Vorteilspack HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, 5 Stück

Artikel-Nr.: GG1668
48 Varianten
Hinweis: Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
  • Bearbeitungsverfahren: Bohren ins Volle (BVB)
  • Werkzeugausführung: Voll-Hartmetall
  • Toleranz Schneidendurchmesser: Toleranzklasse ISO
  • Aufnahmeform: glatter Schaft
  • Schnittstelle: Trennstelle 1
  • Schneidstoff: VHM
  • Beschichtung: TiAlN
  • Zerspanungsgruppe: K (Gusseisen), M (nichtrostender Stahl), P (Stahl)
  • Innenkühlung: nein
  • Kühlschmierstoff: ja
  • Kühlschmierstoffaustritt: ohne Kühlschmierstoffaustritt
  • Kühlschmierstoffeintritt: ohne Kühlschmierstoffeintritt
  • trocken Bearbeitung: geeignet
  • Schneidrichtung: rechtsschneidend
  • Toleranzklasse: h7
  • Aufnahmetoleranzklasse: h6
  • Toleranzklasse ISO: h7
  • Norm: DIN 6537 K
  • Anzahl Schneiden: 2
  • Drallrichtung: rechts
  • Anzahl Teile: 5 St.
  • Ausführung (×D): 4×D
  • Konfigurierbar: nein
  • Schaftausführung: HA
  • Winkel, 1. Stufe: 140 Grad
  • Farbring: grün
  • Vorschub in: Stahl < 900 N/mm2
  • Aufnahmetyp, Trennstelle 1: Zylinderschaft
Filter