{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-Nr. | e | k | L | d1 | Antriebsprofil | s | t | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
F02112 399649
|
F02112 399649 | 5,81 mm | 1,86 mm | 6 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
3,48 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02112 399651
|
F02112 399651 | 5,81 mm | 1,86 mm | 8 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
2,73 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02112 399641
|
F02112 399641 | 5,81 mm | 1,86 mm | 10 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
2,55 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02112 399642
|
F02112 399642 | 5,81 mm | 1,86 mm | 12 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
2,59 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02112 399644
|
F02112 399644 | 5,81 mm | 1,86 mm | 14 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
4,49 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02112 399645
|
F02112 399645 | 5,81 mm | 1,86 mm | 16 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
1,35 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02112 400134
|
F02112 400134 | 5,81 mm | 1,86 mm | 18 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
6,28 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02112 399647
|
F02112 399647 | 5,81 mm | 1,86 mm | 20 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
5,24 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02112 400135
|
F02112 400135 | 5,81 mm | 1,86 mm | 25 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
4,38 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02112 400136
|
F02112 400136 | 5,81 mm | 1,86 mm | 30 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
5,91 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02112 399671
|
F02112 399671 | 7,96 mm | 2,48 mm | 6 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
2,94 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02112 399673
|
F02112 399673 | 7,96 mm | 2,48 mm | 8 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
2,66 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02112 399654
|
F02112 399654 | 7,96 mm | 2,48 mm | 10 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
1,97 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02112 399655
|
F02112 399655 | 7,96 mm | 2,48 mm | 12 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
3,15 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02112 399657
|
F02112 399657 | 7,96 mm | 2,48 mm | 14 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
4,20 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02112 399659
|
F02112 399659 | 7,96 mm | 2,48 mm | 16 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
1,90 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02112 282013
|
F02112 282013 | 7,96 mm | 2,48 mm | 18 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
3,48 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02112 399661
|
F02112 399661 | 7,96 mm | 2,48 mm | 20 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
3,98 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02112 399663
|
F02112 399663 | 7,96 mm | 2,48 mm | 25 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
8,82 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02112 399665
|
F02112 399665 | 7,96 mm | 2,48 mm | 30 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
5,72 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02112 399668
|
F02112 399668 | 7,96 mm | 2,48 mm | 35 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
6,73 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02112 399669
|
F02112 399669 | 7,96 mm | 2,48 mm | 40 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
9,07 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02112 158530
|
F02112 158530 | 7,96 mm | 2,48 mm | 45 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
10,66 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02112 682307
|
F02112 682307 | 7,96 mm | 2,48 mm | 50 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
11,42 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02112 403706
|
F02112 403706 | 10,07 mm | 3,1 mm | 6 mm | M5 | Innensechskant | 3 mm | 1,75 mm |
100 Stück
|
6,75 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02112 399697
|
F02112 399697 | 10,07 mm | 3,1 mm | 8 mm | M5 | Innensechskant | 3 mm | 1,75 mm |
100 Stück
|
3,69 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02112 399676
|
F02112 399676 | 10,07 mm | 3,1 mm | 10 mm | M5 | Innensechskant | 3 mm | 1,75 mm |
100 Stück
|
2,30 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02112 399677
|
F02112 399677 | 10,07 mm | 3,1 mm | 12 mm | M5 | Innensechskant | 3 mm | 1,75 mm |
100 Stück
|
2,87 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02112 399680
|
F02112 399680 | 10,07 mm | 3,1 mm | 14 mm | M5 | Innensechskant | 3 mm | 1,75 mm |
100 Stück
|
4,20 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F02112 399681
|
F02112 399681 | 10,07 mm | 3,1 mm | 16 mm | M5 | Innensechskant | 3 mm | 1,75 mm |
100 Stück
|
3,49 €
|