{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-Nr. | e | k | L | d1 | Antriebsprofil | s | t | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
F01444 2044049
|
F01444 2044049 | 5,81 mm | 1,86 mm | 5 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
2,73 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01444 651159
|
F01444 651159 | 5,81 mm | 1,86 mm | 6 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
4,20 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01444 2044016
|
F01444 2044016 | 5,81 mm | 1,86 mm | 8 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
1,07 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01444 704405
|
F01444 704405 | 5,81 mm | 1,86 mm | 10 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
1,40 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01444 2044086
|
F01444 2044086 | 5,81 mm | 1,86 mm | 12 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
3,00 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01444 2044066
|
F01444 2044066 | 5,81 mm | 1,86 mm | 16 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
2,63 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01444 2044082
|
F01444 2044082 | 5,81 mm | 1,86 mm | 18 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
2,61 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01444 2044098
|
F01444 2044098 | 5,81 mm | 1,86 mm | 20 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
2,06 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01444 2044117
|
F01444 2044117 | 5,81 mm | 1,86 mm | 25 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
4,79 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01444 2044050
|
F01444 2044050 | 5,81 mm | 1,86 mm | 30 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
5,42 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01444 2044096
|
F01444 2044096 | 7,96 mm | 2,48 mm | 6 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
3,56 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01444 2043976
|
F01444 2043976 | 7,96 mm | 2,48 mm | 8 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
2,05 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01444 580987
|
F01444 580987 | 7,96 mm | 2,48 mm | 10 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
1,80 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01444 2044074
|
F01444 2044074 | 7,96 mm | 2,48 mm | 12 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
2,93 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01444 2044081
|
F01444 2044081 | 7,96 mm | 2,48 mm | 14 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
2,25 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01444 609235
|
F01444 609235 | 7,96 mm | 2,48 mm | 16 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
1,78 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01444 2043980
|
F01444 2043980 | 7,96 mm | 2,48 mm | 18 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
3,71 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01444 654335
|
F01444 654335 | 7,96 mm | 2,48 mm | 20 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
3,69 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01444 2043981
|
F01444 2043981 | 7,96 mm | 2,48 mm | 22 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
2,53 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01444 2044128
|
F01444 2044128 | 7,96 mm | 2,48 mm | 25 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
4,19 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01444 2044119
|
F01444 2044119 | 7,96 mm | 2,48 mm | 30 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
4,74 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01444 2044041
|
F01444 2044041 | 7,96 mm | 2,48 mm | 35 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
5,91 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01444 716595
|
F01444 716595 | 7,96 mm | 2,48 mm | 40 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
6,24 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01444 2044052
|
F01444 2044052 | 7,96 mm | 2,48 mm | 45 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
6,76 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01444 2044037
|
F01444 2044037 | 7,96 mm | 2,48 mm | 50 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
7,64 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01444 2044059
|
F01444 2044059 | 10,07 mm | 3,1 mm | 6 mm | M5 | Innensechskant | 3 mm | 1,75 mm |
100 Stück
|
6,32 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01444 155605
|
F01444 155605 | 10,07 mm | 3,1 mm | 8 mm | M5 | Innensechskant | 3 mm | 1,75 mm |
100 Stück
|
2,20 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01444 631341
|
F01444 631341 | 10,07 mm | 3,1 mm | 10 mm | M5 | Innensechskant | 3 mm | 1,75 mm |
100 Stück
|
2,03 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01444 580988
|
F01444 580988 | 10,07 mm | 3,1 mm | 12 mm | M5 | Innensechskant | 3 mm | 1,75 mm |
100 Stück
|
2,55 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01444 2044090
|
F01444 2044090 | 10,07 mm | 3,1 mm | 14 mm | M5 | Innensechskant | 3 mm | 1,75 mm |
100 Stück
|
2,78 €
|