Senkschrauben Innensechskant ISO 10642-08.8 vgs
Artikel-Nr.: F01443
Sachnummer:
214 Varianten
- Norm: DIN 7991 (zurückgezogen), DIN EN ISO 10642
-
Festigkeitsklasse:
8.8
- Material: Stahl
-
Oberfläche:
vergütungsschwarz
- Schraubenkopf-Form: Senkkopf
- Einheit Schlüsselweite: metrisch
- Gewindeart: Metrisches ISO-Regelgewinde
Einer oder mehrere kundenspezifische Preise konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es später erneut.
| Artikel-Nr. | e | k | L | d1 | Antriebsprofil | s | t | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
F01443 2087338
|
F01443 2087338 | 5,81 mm | 1,86 mm | 6 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
2,20 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01443 2087375
|
F01443 2087375 | 5,81 mm | 1,86 mm | 8 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
2,26 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01443 168804
|
F01443 168804 | 5,81 mm | 1,86 mm | 10 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
3,28 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01443 2087441
|
F01443 2087441 | 5,81 mm | 1,86 mm | 12 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
3,28 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01443 2087452
|
F01443 2087452 | 5,81 mm | 1,86 mm | 16 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
2,61 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01443 2087416
|
F01443 2087416 | 5,81 mm | 1,86 mm | 18 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
4,49 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01443 2087399
|
F01443 2087399 | 5,81 mm | 1,86 mm | 20 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
3,07 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01443 2087353
|
F01443 2087353 | 5,81 mm | 1,86 mm | 22 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
3,68 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01443 2087467
|
F01443 2087467 | 5,81 mm | 1,86 mm | 25 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
6,15 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01443 2087491
|
F01443 2087491 | 5,81 mm | 1,86 mm | 30 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | 1,1 mm |
100 Stück
|
4,32 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01443 2087346
|
F01443 2087346 | 7,96 mm | 2,48 mm | 6 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
2,81 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01443 2087358
|
F01443 2087358 | 7,96 mm | 2,48 mm | 8 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
1,50 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01443 2087417
|
F01443 2087417 | 7,96 mm | 2,48 mm | 10 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
2,59 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01443 2087510
|
F01443 2087510 | 7,96 mm | 2,48 mm | 12 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
2,74 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01443 2087505
|
F01443 2087505 | 7,96 mm | 2,48 mm | 16 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
3,37 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01443 2087506
|
F01443 2087506 | 7,96 mm | 2,48 mm | 18 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
3,28 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01443 2087383
|
F01443 2087383 | 7,96 mm | 2,48 mm | 20 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
3,43 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01443 2087422
|
F01443 2087422 | 7,96 mm | 2,48 mm | 22 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
5,10 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01443 2087339
|
F01443 2087339 | 7,96 mm | 2,48 mm | 25 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
3,63 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01443 2087347
|
F01443 2087347 | 7,96 mm | 2,48 mm | 30 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
4,06 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01443 2087334
|
F01443 2087334 | 7,96 mm | 2,48 mm | 35 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
4,96 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01443 2087485
|
F01443 2087485 | 7,96 mm | 2,48 mm | 40 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
5,70 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01443 2087501
|
F01443 2087501 | 7,96 mm | 2,48 mm | 45 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
11,10 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01443 2087461
|
F01443 2087461 | 7,96 mm | 2,48 mm | 50 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm | 1,4 mm |
100 Stück
|
6,97 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01443 2087455
|
F01443 2087455 | 10,07 mm | 3,1 mm | 6 mm | M5 | Innensechskant | 3 mm | 1,75 mm |
100 Stück
|
4,41 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01443 2087498
|
F01443 2087498 | 10,07 mm | 3,1 mm | 8 mm | M5 | Innensechskant | 3 mm | 1,75 mm |
100 Stück
|
2,09 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01443 2087439
|
F01443 2087439 | 10,07 mm | 3,1 mm | 10 mm | M5 | Innensechskant | 3 mm | 1,75 mm |
100 Stück
|
2,40 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01443 2087229
|
F01443 2087229 | 10,07 mm | 3,1 mm | 12 mm | M5 | Innensechskant | 3 mm | 1,75 mm |
100 Stück
|
2,84 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01443 2087367
|
F01443 2087367 | 10,07 mm | 3,1 mm | 16 mm | M5 | Innensechskant | 3 mm | 1,75 mm |
100 Stück
|
3,16 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01443 2087384
|
F01443 2087384 | 10,07 mm | 3,1 mm | 18 mm | M5 | Innensechskant | 3 mm | 1,75 mm |
100 Stück
|
3,48 €
|