{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-Nr. | d2 | k | L | d1 | b | Antriebsprofil | s | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
F01191 144033
|
F01191 144033 | 3,8 mm | 2 mm | 5 mm | M2 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
10,26 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01191 144034
|
F01191 144034 | 3,8 mm | 2 mm | 6 mm | M2 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
10,82 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01191 338120
|
F01191 338120 | 3,8 mm | 2 mm | 8 mm | M2 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
11,80 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01191 144035
|
F01191 144035 | 3,8 mm | 2 mm | 10 mm | M2 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
9,48 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01191 291491
|
F01191 291491 | 3,8 mm | 2 mm | 12 mm | M2 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
15,26 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01191 338121
|
F01191 338121 | 3,8 mm | 2 mm | 16 mm | M2 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
16,60 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01191 2039158
|
F01191 2039158 | 3,8 mm | 2 mm | 20 mm | M2 | 16 mm | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
14,65 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01191 141268
|
F01191 141268 | 4,5 mm | 2,5 mm | 4 mm | M2,5 | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
18,31 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01191 141256
|
F01191 141256 | 4,5 mm | 2,5 mm | 5 mm | M2,5 | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
10,82 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01191 144036
|
F01191 144036 | 4,5 mm | 2,5 mm | 6 mm | M2,5 | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
9,35 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01191 144037
|
F01191 144037 | 4,5 mm | 2,5 mm | 8 mm | M2,5 | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
10,21 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01191 144038
|
F01191 144038 | 4,5 mm | 2,5 mm | 10 mm | M2,5 | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
11,12 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01191 144039
|
F01191 144039 | 4,5 mm | 2,5 mm | 12 mm | M2,5 | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
11,37 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01191 161986
|
F01191 161986 | 4,5 mm | 2,5 mm | 16 mm | M2,5 | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
14,04 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01191 338228
|
F01191 338228 | 4,5 mm | 2,5 mm | 20 mm | M2,5 | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
16,12 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01191 539856
|
F01191 539856 | 4,5 mm | 2,5 mm | 25 mm | M2,5 | 17 mm | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
19,42 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01191 144040
|
F01191 144040 | 5,5 mm | 3 mm | 5 mm | M3 | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
6,30 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01191 144041
|
F01191 144041 | 5,5 mm | 3 mm | 6 mm | M3 | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
5,07 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01191 127788
|
F01191 127788 | 5,5 mm | 3 mm | 8 mm | M3 | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
4,24 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01191 127791
|
F01191 127791 | 5,5 mm | 3 mm | 10 mm | M3 | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
4,30 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01191 144042
|
F01191 144042 | 5,5 mm | 3 mm | 12 mm | M3 | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
4,39 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01191 144043
|
F01191 144043 | 5,5 mm | 3 mm | 14 mm | M3 | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
4,54 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01191 127798
|
F01191 127798 | 5,5 mm | 3 mm | 16 mm | M3 | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
5,44 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01191 149659
|
F01191 149659 | 5,5 mm | 3 mm | 18 mm | M3 | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
5,56 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01191 149666
|
F01191 149666 | 5,5 mm | 3 mm | 20 mm | M3 | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
5,65 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01191 338124
|
F01191 338124 | 5,5 mm | 3 mm | 22 mm | M3 | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
5,84 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01191 281792
|
F01191 281792 | 5,5 mm | 3 mm | 25 mm | M3 | 18 mm | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
6,30 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01191 144045
|
F01191 144045 | 5,5 mm | 3 mm | 30 mm | M3 | 18 mm | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
6,96 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01191 337611
|
F01191 337611 | 5,5 mm | 3 mm | 35 mm | M3 | 18 mm | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
7,94 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01191 337612
|
F01191 337612 | 5,5 mm | 3 mm | 40 mm | M3 | 18 mm | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
9,48 €
|