Zylinderschrauben Innensechskant niedriger Kopf DIN 7984-08.8 vgs
Artikel-Nr.: F00129
Sachnummer:
173 Varianten
-
Festigkeitsklasse:
8.8
- Material: Stahl
-
Oberfläche:
vergütungsschwarz
- Schraubenkopf-Form: Zylinderkopf
- mit Bund: nein
Einer oder mehrere kundenspezifische Preise konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es später erneut.
| Artikel-Nr. | e | k | L | d1 | b | Antriebsprofil | s | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
F00129 289848
|
F00129 289848 | 5,5 mm | 2 mm | 5 mm | M3 | Innensechskant |
100 Stück
|
1,94 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00129 131768
|
F00129 131768 | 5,5 mm | 2 mm | 6 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
2,53 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00129 131771
|
F00129 131771 | 5,5 mm | 2 mm | 8 mm | M3 | Innensechskant |
100 Stück
|
1,94 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00129 131774
|
F00129 131774 | 5,5 mm | 2 mm | 10 mm | M3 | Innensechskant |
100 Stück
|
2,54 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00129 131776
|
F00129 131776 | 5,5 mm | 2 mm | 12 mm | M3 | Innensechskant |
100 Stück
|
0,97 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00129 131779
|
F00129 131779 | 5,5 mm | 2 mm | 16 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
2,83 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00129 346452
|
F00129 346452 | 5,5 mm | 2 mm | 18 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
8,22 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00129 131782
|
F00129 131782 | 5,5 mm | 2 mm | 20 mm | M3 | 12 mm | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
2,19 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00129 131784
|
F00129 131784 | 5,5 mm | 2 mm | 25 mm | M3 | 12 mm | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
7,16 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00129 144218
|
F00129 144218 | 5,5 mm | 2 mm | 30 mm | M3 | 12 mm | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
14,61 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00129 131786
|
F00129 131786 | 7 mm | 2,8 mm | 6 mm | M4 | Innensechskant |
100 Stück
|
3,20 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00129 131788
|
F00129 131788 | 7 mm | 2,8 mm | 8 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
2,26 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00129 131792
|
F00129 131792 | 7 mm | 2,8 mm | 10 mm | M4 | Innensechskant |
100 Stück
|
2,49 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00129 131796
|
F00129 131796 | 7 mm | 2,8 mm | 12 mm | M4 | Innensechskant |
100 Stück
|
2,01 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00129 131800
|
F00129 131800 | 7 mm | 2,8 mm | 16 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
1,95 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00129 131804
|
F00129 131804 | 7 mm | 2,8 mm | 20 mm | M4 | Innensechskant |
100 Stück
|
2,25 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00129 131808
|
F00129 131808 | 7 mm | 2,8 mm | 25 mm | M4 | 14 mm | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
8,11 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00129 131810
|
F00129 131810 | 7 mm | 2,8 mm | 30 mm | M4 | 14 mm | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
10,55 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00129 144221
|
F00129 144221 | 7 mm | 2,8 mm | 35 mm | M4 | 14 mm | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
16,12 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00129 144223
|
F00129 144223 | 7 mm | 2,8 mm | 40 mm | M4 | 14 mm | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
14,27 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00129 346457
|
F00129 346457 | 7 mm | 2,8 mm | 45 mm | M4 | 14 mm | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
16,36 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00129 2042566
|
F00129 2042566 | 7 mm | 2,8 mm | 50 mm | M4 | 14 mm | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
22,29 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00129 289856
|
F00129 289856 | 8,5 mm | 3,5 mm | 6 mm | M5 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
6,03 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00129 131812
|
F00129 131812 | 8,5 mm | 3,5 mm | 8 mm | M5 | Innensechskant |
100 Stück
|
4,14 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00129 131816
|
F00129 131816 | 8,5 mm | 3,5 mm | 10 mm | M5 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
3,28 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00129 131821
|
F00129 131821 | 8,5 mm | 3,5 mm | 12 mm | M5 | Innensechskant |
100 Stück
|
4,52 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F00129 2042569
|
F00129 2042569 | 8,5 mm | 3,5 mm | 14 mm | M5 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
9,06 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00129 131827
|
F00129 131827 | 8,5 mm | 3,5 mm | 16 mm | M5 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
3,10 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00129 346460
|
F00129 346460 | 8,5 mm | 3,5 mm | 18 mm | M5 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
6,48 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00129 131831
|
F00129 131831 | 8,5 mm | 3,5 mm | 20 mm | M5 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
3,39 €
|