Schrauben abgeflachter Halbrundkopf Innensechskant ISO 7380-1-010.9 znb

Artikel-Nr.: F00096
88 Varianten
  • Norm: DIN EN ISO 7380
  • Festigkeitsklasse: 10.9

    Die Zahl vor dem Punkt mal hundert gerechnet ergibt den Nominalwert der Zugfestigkeit in N/mm2, die Zahl vor dem Punkt multipliziert mit der Zahl nach dem Punkt und mal 10 gerechnet ergibt den Nominalwert der 0,2%- Dehngrenze in N/mm2. Die Ziffer nach dem Komma gibt Auskunft über die Streckgrenze, in Prozent der Zugfestigkeit.

  • Material: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt

    Bei galvanischen Verfahren handelt es sich um einen sogenannten elektrolytischen Prozess. Die Beschichtung erfolgt nach der Norm DIN EN ISO 4042.

  • Verzinkungs-Verfahren: galvanisch verzinkt blau passiviert
  • Einheit Schlüsselweite: metrisch
  • Gewindeart: Metrisches ISO-Regelgewinde
  • Inhalt: Einzelteil
Filter

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb