Sechskant-Schrauben ohne Schaft DIN 933 / ISO 4017-10.9 vgs
Artikel-Nr.: F00094
Sachnummer:
308 Varianten
-
Festigkeitsklasse:
10.9
- Material: Stahl
-
Oberfläche:
vergütungsschwarz
- Schraubenkopf-Form: Sechskant
- Einheit Schlüsselweite: metrisch
- Schaft-Ausführung: Vollgewinde
Einer oder mehrere kundenspezifische Preise konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es später erneut.
| Artikel-Nr. | e | k | L | d1 | Antriebsprofil | s | Gewindeart | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
F00094 2038942
|
F00094 2038942 | 8,79 mm | 3,5 mm | 10 mm | M5 | Außensechskant | 8 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
2,94 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00094 2038903
|
F00094 2038903 | 8,79 mm | 3,5 mm | 12 mm | M5 | Außensechskant | 8 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
4,07 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00094 2038838
|
F00094 2038838 | 8,79 mm | 3,5 mm | 14 mm | M5 | Außensechskant | 8 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
3,57 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00094 2038819
|
F00094 2038819 | 8,79 mm | 3,5 mm | 16 mm | M5 | Außensechskant | 8 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
3,72 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00094 436099
|
F00094 436099 | 8,79 mm | 3,5 mm | 18 mm | M5 | Außensechskant | 8 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
2,48 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00094 2038794
|
F00094 2038794 | 8,79 mm | 3,5 mm | 20 mm | M5 | Außensechskant | 8 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
4,79 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00094 2038936
|
F00094 2038936 | 8,79 mm | 3,5 mm | 22 mm | M5 | Außensechskant | 8 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
4,53 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00094 716343
|
F00094 716343 | 8,79 mm | 3,5 mm | 25 mm | M5 | Außensechskant | 8 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
4,30 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00094 2038811
|
F00094 2038811 | 8,79 mm | 3,5 mm | 30 mm | M5 | Außensechskant | 8 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
4,74 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00094 2038873
|
F00094 2038873 | 8,79 mm | 3,5 mm | 35 mm | M5 | Außensechskant | 8 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
5,98 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00094 294512
|
F00094 294512 | 11,05 mm | 4 mm | 10 mm | M6 | Außensechskant | 10 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
2,63 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00094 199898
|
F00094 199898 | 11,05 mm | 4 mm | 12 mm | M6 | Außensechskant | 10 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
3,22 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00094 122129
|
F00094 122129 | 11,05 mm | 4 mm | 16 mm | M6 | Außensechskant | 10 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
3,49 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00094 163642
|
F00094 163642 | 11,05 mm | 4 mm | 18 mm | M6 | Außensechskant | 10 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
3,39 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00094 122130
|
F00094 122130 | 11,05 mm | 4 mm | 20 mm | M6 | Außensechskant | 10 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
3,30 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00094 2038849
|
F00094 2038849 | 11,05 mm | 4 mm | 22 mm | M6 | Außensechskant | 10 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
3,90 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00094 122131
|
F00094 122131 | 11,05 mm | 4 mm | 25 mm | M6 | Außensechskant | 10 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
4,07 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00094 340184
|
F00094 340184 | 11,05 mm | 4 mm | 30 mm | M6 | Außensechskant | 10 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
4,36 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00094 114458
|
F00094 114458 | 11,05 mm | 4 mm | 35 mm | M6 | Außensechskant | 10 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
6,93 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00094 471836
|
F00094 471836 | 11,05 mm | 4 mm | 40 mm | M6 | Außensechskant | 10 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
6,19 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00094 471834
|
F00094 471834 | 11,05 mm | 4 mm | 45 mm | M6 | Außensechskant | 10 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
7,10 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00094 114459
|
F00094 114459 | 11,05 mm | 4 mm | 50 mm | M6 | Außensechskant | 10 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
7,45 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00094 2038850
|
F00094 2038850 | 11,05 mm | 4 mm | 55 mm | M6 | Außensechskant | 10 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
7,43 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00094 2038796
|
F00094 2038796 | 11,05 mm | 4 mm | 60 mm | M6 | Außensechskant | 10 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
7,87 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00094 114460
|
F00094 114460 | 10,89 mm | 4 mm | 70 mm | M6 | Außensechskant | 10 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
11,27 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00094 114461
|
F00094 114461 | 10,89 mm | 4 mm | 80 mm | M6 | Außensechskant | 10 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
11,34 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00094 122132
|
F00094 122132 | 14,38 mm | 5,3 mm | 12 mm | M8 | Außensechskant | 13 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
7,07 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00094 331563
|
F00094 331563 | 14,38 mm | 5,3 mm | 16 mm | M8 | Außensechskant | 13 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
7,35 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00094 114332
|
F00094 114332 | 14,38 mm | 5,3 mm | 18 mm | M8 | Außensechskant | 13 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
7,57 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00094 122136
|
F00094 122136 | 14,38 mm | 5,3 mm | 20 mm | M8 | Außensechskant | 13 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
6,68 €
|