VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB TiAlN

Artikel-Nr.: 123010
101 Varianten
Hinweis: Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
  • Bearbeitungsverfahren: Bohren ins Volle (BVB)
  • Zerspanungsstrategie: HPC
  • Bohrwerkzeugart: Doppelfasenbohrer
  • Werkzeugausführung: Voll-Hartmetall
  • Toleranz Schneidendurchmesser: Toleranzklasse ISO
  • Schnittstelle: Trennstelle 1
  • Schneidstoff: VHM
  • Beschichtung: TiAlN
  • Zerspanungsgruppe: M (nichtrostender Stahl), P (Stahl)
  • Innenkühlung: ja, mit 25 bar
  • Kühlschmierstoff: ja
  • Schneidrichtung: rechtsschneidend
  • Toleranzklasse: m6
  • Aufnahmetoleranzklasse: h6
  • Toleranzklasse ISO: m6
  • Norm: Werksnorm
  • Anzahl Schneiden: 2
  • Drallrichtung: rechts
  • Ausführung (×D): 8×D
  • Schaftausführung: HB
  • Winkel, 1. Stufe: 140 Grad
  • Farbring: blau
  • Vorschub in: INOX > 900 N/mm2
  • Aufnahmetyp, Trennstelle 1: Zylinderschaft
Filter