VHM-Spiralbohrer extra kurz unbeschichtet

Artikel-Nr.: 122100
108 Varianten
Hinweis: Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC. Rutschsichere Spannung im Bohrfutter Nr. 341050 mit diamantbeschichteten Spannbacken.
  • Bearbeitungsverfahren: Bohren ins Volle (BVB)
  • Werkzeugausführung: Voll-Hartmetall
  • Toleranz Schneidendurchmesser: Toleranzklasse ISO
  • Aufnahmeart: Zapfen
  • Aufnahmeform: glatter Schaft
  • Schnittstelle: Trennstelle 1
  • Schneidstoff: VHM
  • Beschichtung: unbeschichtet
  • Zerspanungsgruppe: M (nichtrostender Stahl), N (NE-Metalle), P (Stahl), S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
  • Innenkühlung: nein
  • Kühlschmierstoff: ja
  • Kühlschmierstoffaustritt: ohne Kühlschmierstoffaustritt
  • Kühlschmierstoffeintritt: ohne Kühlschmierstoffeintritt
  • trocken Bearbeitung: bedingt geeignet
  • Schneidrichtung: rechtsschneidend
  • Toleranzklasse: h7
  • Toleranzklasse ISO: h7
  • Norm: DIN 6539
  • Anzahl Schneiden: 2
  • Drallrichtung: rechts
  • Spiralwinkel, min.: 30 Grad
  • Konfigurierbar: nein
  • Produktbezeichnung (Typ): N
  • Schaftausführung: HA
  • Winkel, 1. Stufe: 118 Grad
  • Farbring: ohne
  • Vorschub in: Stahl < 1100 N/mm2
Filter