GARANT Spiralbohrer HSS-E mit Morsekegelschaft

Artikel-Nr.: 116360
53 Varianten
Hinweis: Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.
  • Bearbeitungsverfahren: Bohren ins Volle (BVB)
  • Werkzeugausführung: Voll-Stahl
  • Toleranz Schneidendurchmesser: Toleranzklasse ISO
  • Schnittstelle: Trennstelle 1
  • Schneidstoff: HSS-E
  • Beschichtung: unbeschichtet
  • Zerspanungsgruppe: K (Gusseisen), M (nichtrostender Stahl), N (NE-Metalle), P (Stahl), S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
  • Innenkühlung: nein
  • Kühlschmierstoff: ja
  • Kühlschmierstoffaustritt: ohne Kühlschmierstoffaustritt
  • Kühlschmierstoffeintritt: ohne Kühlschmierstoffeintritt
  • Schneidrichtung: rechtsschneidend
  • Toleranzklasse: h8
  • Toleranzklasse ISO: h8
  • Norm: DIN 345
  • Anzahl Schneiden: 2
  • Drallrichtung: rechts
  • Spiralwinkel, max.: 40 Grad
  • Spiralwinkel, min.: 35 Grad
  • Anschliffform: C
  • Konfigurierbar: nein
  • Produktbezeichnung (Typ): INOX
  • Winkel, 1. Stufe: 135 Grad
  • Farbring: ohne
  • Vorschub in: Stahl < 750 N/mm2
  • Aufnahmetyp, Trennstelle 1: Morsekegel MK
Filter