• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hydraulischer 2-armiger Abzieher mit verstellb. Spanntiefe, hydr. Hohlkolbenzylinder, bis 1.000 mm Spannweite, Spanntiefe

Artikel-Nr.: Y58-215
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Y58-215
EAN / GTIN 4021176854675
Herstellernummer Y58-215
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der hydraulische, 2-armige Abzieher mit verstellbarer Spanntiefe und hydraulischem Hohlkolbenzylinder für Pumpenantrieb wird zum Abziehen von besonders großen und festsitzenden Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Der hydraulische Hohlkolbenzylinder erreicht eine hohe Zugkraft von maximal 50 t. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Die oszillierenden Abziehschenkel passen sich jeder Einbausituation an und sind durch die Verstellmöglichkeit der Spanntiefe universell einsetzbar.
  • Hydraulischer Hohlkolbenzylinder garantiert ein leichtes und kontrolliertes Abziehen von besonders großen und festsitzenden Teilen bei geringem Kraftaufwand
  • Verstellbare Abziehschenkel zur individuellen Anpassung der Spanntiefe dank Mehrfachbohrung in den Abziehschenkeln

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: NFZ, Antriebstechnik, Industrie, Bahn, Schreinerei & Tischlerei, Stahlbau
  • Gewindemaß: sonstige
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 39 3/8
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 0
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 1.000 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 1.200 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 47 1/4
  • max. Drehmoment [ft lb]: 0.00
  • max. Zugkraft [kN]: 500 kN
  • max. Zugkraft [t]: 50 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 55.12
  • Umkehrbare Abzughaken: Ja
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 0.00
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 0 mm - 1.000 mm
  • Max. Druck [bar]: 700 bar

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb