• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hydraulische Zubehör 30 t für YRH-302

Artikel-Nr.: Y318-12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Zylinderlänge 400 mm
max. Druckkraft 300 kN
Produktart Hydraulikzylinder

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Y318-12
EAN / GTIN 4021176749865
Herstellernummer Y318-12
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Zubehör für Hohlkolbenzylinder wird für die Verwendung mit den Abziehern aus dem KUKKO-Hydraulikprogramm in Handwerk, Industrie und Werkstatt gebraucht. Die Handkurbeln und Mittelspindel sind dabei für die Hohlkolbenzylinder der Baureihe YRH ausgelegt.

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • max. Zugkraft [kN]: 300 kN
  • max. Zugkraft [t]: 30 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 33.07
  • Gesamtlänge [mm]: 400 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 15 3/4
  • Schlüsselweite Innenvierkant [mm]: 20,5 mm