• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckstücksatz für Achsbohrungen Ø 65 - 74 mm

Artikel-Nr.: Y-15-17
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Y-15-17
EAN / GTIN 4021176234736
Herstellernummer Y-15-17
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Druckstücksätze für Achsbohrungen werden zum Abziehen von Lagern und Zahnrädern in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt, die auf Hohlwellen oder in Gehäusen gelagert sind. Das Spindeldruckstück dient als Gegenachse zum Abzieher, indem die Spindel die Kraft auf das Druckstück überträgt.
  • Breitere Anwendungsmöglichkeiten bei verschiedenen Abziehsituationen
  • Das Set ist sowohl 12- als auch 6-teilig erhältlich und bei Bedarf sind die Druckstücke auch einzeln erhältlich

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Anzahl der Teile: 1
  • Durchmesser der Wechseldruckstücke [mm]: 65 - 74

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb