• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM-Bohrwendeplatte WOEX 05T304-01 BK7615

Artikel-Nr.: W29 24010.047615
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung WOEX 05T304-01 BK7615
Grundform dreieckig
Stärke Schneidplatte 4,76 mm
Länge Schneidplatte 5,56 mm
Schneidstoff HM
Beschichtung beschichtet
Trennstellenkodierung Schneidplatte WOEX 05T304-01
Produktart Schneidplatte
Anzahl Schneiden 3 St.
geeignet für Material Universal
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer W29 24010.047615
EAN / GTIN 4047109222335
Herstellernummer 1082105501
L-Nummer L20010 3316
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Beschreibung:

KOMET Unisix® WOEX 05T304-01 BK7615 HM-BOHRWENDEPLATTE

Hinweis:

Ceratizit-Artikelnummer: 10 821 05501