• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen, MK2 - DIN6383, 25.SK40MK2L50AL

Artikel-Nr.: W140191

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer W140191
EAN / GTIN 4069739581606
Herstellernummer 25.SK40MK2L50AL
L-Nummer L31490 113417
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), MK2, LPR = 50 mm (AD)

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 25.SK40MK2L50AL
  • Produktart: Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adapterschnittstelle (ADINTWS): MK2 - DIN6383
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): MK2
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G2.5 / 25.000 U/min
  • Kühlschmierstoffeintritt (CNCS) : AD
  • Auskraglänge (LPR): 50 mm