• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufnahme für Einschraubfräser, 27.BT40M16L177ES

Artikel-Nr.: W139727
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer W139727
EAN / GTIN 4069739577074
Herstellernummer 27.BT40M16L177ES
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), M16, LPR = 177 mm (AD)

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 27.BT40M16L177ES
  • Produktart: Aufnahme für Einschraubfräser
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): M16 G
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G2.5 / 25.000 U/min
  • Kühlschmierstoffeintritt (CNCS) : AD
  • Einspannlänge, max. bzw. Nenneinspannlänge (LSC): 50 mm
  • Auskraglänge (LPR): 177 mm