• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannzangenfutter (ER25), 31.HSK63AR25L130

Artikel-Nr.: W139652
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer W139652
EAN / GTIN 4069739576329
Herstellernummer 31.HSK63AR25L130
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

HSK63A (ISO12164-1), d = 1,5 - 16,0 mm, LPR = 130 mm (AD)

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 31.HSK63AR25L130
  • Produktart: Spannzangenfutter
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Adapterschnittstelle (ADINTWS): ISO15488 - ER25
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): 1,5 - 16,0 mm
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G2.5 / 25.000 U/min
  • Kühlschmierstoffeintritt (CNCS) : AD
  • Auskraglänge (LPR): 130 mm