• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reduzierhülse für MK-Schaft mit Anzugsgewinde, MK5 - DIN6364, 25.HSK100AMK5L200AG

Artikel-Nr.: W139526
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
Artikelnummer W139526
EAN / GTIN 4069739575063
Herstellernummer 25.HSK100AMK5L200AG
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

HSK100A (ISO12164-1), MK5, LPR = 200 mm (AD)

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 25.HSK100AMK5L200AG
  • Produktart: Reduzierhülse für MK-Schaft mit Anzugsgewinde
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Adapterschnittstelle (ADINTWS): MK5 - DIN6364
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): MK5
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G2.5 / 25.000 U/min
  • Kühlschmierstoffeintritt (CNCS) : AD
  • Auskraglänge (LPR): 200 mm