• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombi-Aufsteckfräsdorn, 42.HSK100A16L100KA

Artikel-Nr.: W139457
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer W139457
EAN / GTIN 4069739574370
Herstellernummer 42.HSK100A16L100KA
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

HSK100A (ISO12164-1), d = 16 mm, LPR = 100 mm (A)

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 42.HSK100A16L100KA
  • Produktart: Kombi-Aufsteckfräsdorn
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): 16 mm
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G2.5 / 25.000 U/min
  • Kühlschmierstoffeintritt (CNCS) : A
  • Kühlkanalbohrungen (CXSC): Nein
  • Einspannlänge, max. bzw. Nenneinspannlänge (LSC): 17 mm
  • Auskraglänge (LPR): 100 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb