• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messerkopfaufnahme, 42.HSK63A22L160MA

Artikel-Nr.: W139090
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer W139090
EAN / GTIN 4069739570716
Herstellernummer 42.HSK63A22L160MA
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

HSK63A (ISO12164-1), d = 22 mm, LPR = 160 mm (A)

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 42.HSK63A22L160MA
  • Produktart: Messerkopfaufnahme
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): 22 mm
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G2.5 / 25.000 U/min
  • Kühlschmierstoffeintritt (CNCS) : A
  • Kühlkanalbohrungen (CXSC): Kühlkanäle
  • Einspannlänge, max. bzw. Nenneinspannlänge (LSC): 19 mm
  • Auskraglänge (LPR): 160 mm