• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannzangenfutter (OZ25), 31.SK40Z25L70

Artikel-Nr.: W139010
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer W139010
EAN / GTIN 4069739569918
Herstellernummer 31.SK40Z25L70
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), d = 2,0 - 25,0 mm, LPR = 70 mm (AD)

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 31.SK40Z25L70
  • Produktart: Spannzangenfutter
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adapterschnittstelle (ADINTWS): ISO10897 - OZ25
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): 2,0 - 25,0 mm
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G2.5 / 25.000 U/min
  • Kühlschmierstoffeintritt (CNCS) : AD
  • Auskraglänge (LPR): 70 mm