• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER Spannzange, 500 477E-Ø33

Artikel-Nr.: W111672
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
Artikelnummer W111672
EAN / GTIN 4069739557472
Herstellernummer 500 477E-Ø33
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

ER50 (ISO15488B), d = 31 - 33 mm, ≤ 15 µm

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 500 477E-Ø33
  • Produktart: Spannzange
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): ER50 (ISO15488B)
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): 33 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 15 µm
  • Abdichtung (SEALP): Nein
  • Typ / Einheitsnummer (UNNO): 477E
  • Körperdurchmesser (BD): 52 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 60 mm