• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER Spannzange abgedichtet, 502 477E NC-Ø29

Artikel-Nr.: W102695
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
Artikelnummer W102695
EAN / GTIN 4069739523712
Herstellernummer 502 477E NC-Ø29
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

ER50 (ISO15488A), d = 29 mm, ≤ 15 µm , nur Nennmaß spannen

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 502 477E NC-Ø29
  • Produktart: Spannzange
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): ER50 (ISO15488A)
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): 29 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 15 µm
  • Abdichtung (SEALP): Ja
  • Typ / Einheitsnummer (UNNO): 477E
  • Körperdurchmesser (BD): 51,5 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 60 mm