• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill VX Frässchneidplatte, Allgemeines Nutfräsen in Leichtm., Gerade Nutform, w=6 mm, R=0,2 mm, Dmin=32 mm, tmax=8,5 mm

Artikel-Nr.: V32.0600.42 C HF25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer V32.0600.42 C HF25
EAN / GTIN 4069769313307
Herstellernummer ADHBHF25
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Frässchneidplatte
Allgemeines Nutfräsen in Leichtm., Gerade Nutform
w=6 mm, R=0,2 mm, Dmin=32 mm, tmax=8,5 mm

Technische Parameter:

  • ØDmin (Min. Bohrung) = 32,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 31,7 mm
  • w = 6,0 mm (Toleranz +0,02)
  • tmax = 8,5 mm
  • R = 0,2 mm
  • S = 6,5 mm