• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill UX Frässchneidplatte, Fräsen von Fasen, beidseitig, Winkel=45°, tmax=2,2 mm, Dmin=18 mm

Artikel-Nr.: U06.4545.020.18 F X500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer U06.4545.020.18 F X500
EAN / GTIN 4069769289299
Herstellernummer AK5YX500
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill UX Frässchneidplatte
Fräsen von Fasen, beidseitig
Winkel=45°, tmax=2,2 mm, Dmin=18 mm

Technische Parameter:

  • ZEFP = 6
  • tmax = 2,2 mm
  • b = 5,75 mm
  • S = 3,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 18,0 mm
  • w = 0,2 mm
  • κ = 45°
  • ØDS = 17,7 mm