{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Typ Zwinge | Schraubzwinge | |
| Spannweite max. a; b | 500 mm | |
| Ausladung max. | 120 mm | |
| Stärke Gleitschiene | 9 mm | |
| Breite Gleitschienen | 29 mm | |
| Spannkraft max. F | 5 500 N | |
| Material Schutzkappe | Kunststoff | |
| Produktart | Zwingen | |
| Material Spannarme | Temperguss | |
| Material Gleitschiene | Stahl | |
| Gewinde Spindel | Trapezgewinde | |
| Bedienungsart | Zweihändig | |
| geeignet für | Holz | |
| mit Druckplatte | ja | |
| Spannflächen mit Schutzkappe | ja | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | TGRC50S12 | |
| EAN / GTIN | 4008158014050 | |
| Herstellernummer | TGRC50S12 | |
| L-Nummer | L80030 79 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |