• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn E3 Wendeschneidplatte, Gewinde, Außen, Metr. ISO, Vollprofil, P=0,5 mm

Artikel-Nr.: TE3.MT05.02 EM L X600
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer TE3.MT05.02 EM L X600
EAN / GTIN 4069769242614
Herstellernummer AV92X600
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E3 Wendeschneidplatte
Gewinde, Außen, Metr. ISO, Vollprofil
P=0,5 mm

Technische Parameter:

  • Steigung (von) = 0,50 mm
  • b = 5,60 mm
  • R = 0,07 mm
  • h3 = 0,31 mm
  • S = 4,80 mm