• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreheinsatz 1/2″ lang Torx T56

Artikel-Nr.: SX.55LA
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/2 Zoll
Außendurchmesser, für Innen-TORX® 22,8 mm
Besonderheit, für Innen-TORX® Quick Release
Produktart Schraubendreher-Einsatz
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche phosphatiert; verchromt
Gesamtlänge 140 mm
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb für Innen-TORX®

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer SX.55LA
EAN / GTIN 3148516592514
Herstellernummer SX.55LA
L-Nummer L60130 2912
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lange Serie
  • Für Schrauben mit TORX®-Innenprofil
  • Nicht abnehmbarer Bit
  • glanzverchromt, mit phosphatiertem Einsatz

Merkmal:

  • A [mm]: 11,17
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 140
  • L1 [mm]: 104
  • Torx [Nr.]: T55
  • Nr.: T55
  • Gewicht in Gramm: 220