• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Längsaufnahme, Stahlhöhe 31.75 ( 1 1/4″), 4.BMT31.75SKT400

Artikel-Nr.: S03588
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
Artikelnummer S03588
EAN / GTIN 4069739504889
Herstellernummer 4.BMT31.75SKT400
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, BMT75, Vierkantaufnahme, Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 4.BMT31.75SKT400
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 112
  • Kraglänge (LPR): 85 mm
  • Schaftgröße: BMT75
  • Schnittstellengröße: Vierkant 1 1/4″x1 1/4″ mm
  • Kühlung Aufnahme: Außenkühlung