• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattwagen 6 Schubladen 3 Module

Artikel-Nr.: ROLL.6NM3A
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Werkstattwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer ROLL.6NM3A
EAN / GTIN 3662424167980
Herstellernummer ROLL.6NM3A
L-Nummer L60130 10523
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Große und starke Arbeitsfläche von 560x460mm
  • Doppelte Bi-Material Handgriffe für beste Manövrierbarkeit
  • Lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien – beständig gegen die gängigsten Werkstatt-Chemikalien
  • Neue Schubladen mit integriertem Sicherheitshaken
  • Schwenkbare Gummiräder: 4 Räder á Ø125 mm, 2 schwenkbar (davon eines mit Bremse) und 2 fixierte
  • Wagen wird mit montierten Rädern geliefert - Spanabweisend und beständig gegen die gängigsten Kohlenwasserstoffe
  • Zentralverriegelung mit robustem Mechanismus aus Stahl und bruchsicherem Klappschlüssel
  • Einkerbung zwischen den Handgriffen für die Aufbewahrung von Kleinteilen
  • Kompatibel mit allen Modulen von Facom
  • Kompatibel mit allen lateralen JET-Zubehören

Merkmal:

  • 6 Schubfächer = 18 Module
  • 3 Schubfächer, Höhe 60 mm = 9 Module
  • 2 Schubfach, Höhe 200 mm = 6 Module
  • 1 Schubfach, Höhe 270 mm
  • Das 270 mm-Schubfach kann auch Module aufnehmen
  • Statische Gesamtnutzlast: 800 kg
  • Gesamtnutzlast pro Schubfach: 20-30 kg
  • Gesamtabmessungen (einschließlich Rädern und Arbeitsplatte, L x B x H): 779 x 515 x 972 mm
  • Nutzabmessungen der Schubfächer (L x B x H): 569 x 421 x 60
  • 130
  • 200
  • 270 mm
  • Farbe: Schwarz 9005
  • Gewicht in Kilogramm: 55