• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Verlaengerung 1/4″ 100mm

Artikel-Nr.: R.210

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer R.210
EAN / GTIN 3148510526003
Herstellernummer R.210
L-Nummer L60130 719
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • glanzverchromt
  • Mit Verbindungsstück R.245 auch einsetzbar mit Bits

Merkmal:

  • d [mm]: 12
  • d1 [mm]: 8,2
  • L [mm]: 100
  • Gewicht in Gramm: 45