• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill QX Scheibenfräser, Scheibenfräser, Nutfräsen, DS=63, w=8, tmax=15, R=0,2

Artikel-Nr.: Q63.0800.020 GY GT42
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer Q63.0800.020 GY GT42
EAN / GTIN 4069769218541
Herstellernummer BCV4GT42
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill QX Scheibenfräser
Scheibenfräser, Nutfräsen
DS=63, w=8, tmax=15, R=0,2

Technische Parameter:

  • ØDS = 63,0 mm
  • ZEFP = 18
  • tmax = 15,0 mm
  • ØD2 = 16,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 8,0 mm (Toleranz +0,02)
  • w1 = 7,90 mm