• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCHLAGSCHRAUBER-SAT

Artikel-Nr.: NJ.262
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
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Schlagschrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer NJ.262
EAN / GTIN 3148515094255
Herstellernummer NJ.262
L-Nummer L60130 2873
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sortiment 5/16″ IMPACT - Bits Serie 2, Hand-Schlagschrauber, Verbindungsstück , Kunststoffkasten, 16-tlg.

Lieferumfang:

  • IMPACT-Bits 5/16″ Serie END: PZ2 - PZ3 - PZ4
  • IMPACT-Bits 5/16″ Serie ENP: PH2 - PH3 - PH4
  • IMPACT-Bits 5/16″ Serie ENS: 6,5 - 8 - 10 mm
  • IMPACT-Bits 5/16″ Serie ENX: T20 - T25 - T27 - T30 - T40
  • IMPACT-Verbindungsstück für Bits 5/16″: NJ.236A
  • Hand-Schlagschrauber 3/8″: NJ.260
  • Kunststoffkasten: BP.115
  • Warmgeformter Einsatz: PL.73A