{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| beschriebenes Teil | gesamter Artikel | |
| Material | Kunststoff | |
| Farbe | schwarz | |
| Produktart | Wandhängeschrank | |
| Einsatzbereich | Werkstatt | |
| Konfiguration | Konfiguriert |
| Artikelnummer | MOD.CG1 | |
| EAN / GTIN | 3148517291683 | |
| Herstellernummer | MOD.CG1 | |
| L-Nummer | L60130 2571 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |